Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
55010
55010.080.180
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M8X180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M8
Longueur
180 mm
Marque
Fabory
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
66
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
180
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
55010.080.180
EAN
8715492324207
UBB
951351915263
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO