text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X60


Položka č.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diamètre M20
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 198.73
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318157590

Rozmery

d-D M20
k 12.5
L (mm) 60
P 2.5
s 30

Normy

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 55010.200.060
EAN 8715492325211
UBB 950351868084
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.