text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Electro zingué 8.8 M16X1,50X65

Specifications

Diamètre M16
Longueur 65 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 1.5
s 24

Standards

NEN 1555
ISO 8765
NF E25-152
DIN 960

Article numbers

Article number 01062.160.065
EAN 8717077201422
UBB 500648074937
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.