text.skipToContent text.skipToNavigation

Vollmetallmuttern mit Klemmteil, Typ h100-ESN Rostfreistahl A2 70 M10


Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Durchmesser M10
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. H100-ESN
Gewicht pro Stück (g) 9.71
Info Cechy szczególne nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających:
  • To jednoczęściowa nakrętka, cała z metalu.
  • Blokowanie jest osiągane przez elastyczne, osiowe przesunięcie częściowo oddzielonych i ściśniętych części nakrętki w stosunku do siebie. Najpierw nakrętka swobodnie obraca się na śrubie do momentu osiągnięcia rowka, zaciśnięcie się na gwincie jest uzyskiwane przez elastyczną reakcję materiału niezależną od momentu obrotowego.
  • Odporność na wstrząsy, wibracje i obciążenia dynamiczne.
  • Wielokrotnego użytku.
  • Odporność na temperatury od–100°C do + 260°C.
  • Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP ze stali nierdzewnej są dostarczane ze specjalnym smarem zapobiegającym zakleszczaniu się.
  • W zależności od dostępności może zostać dostarczona stal A1, jak również stal A2.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.
Warennummer 7318163990

Afmetingen

d-D M10
m 10
P 1.5
s 16

Artikelnummers

Artikelnummer 51710.100.001
EAN 8715492307286
UBB 950355227139
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.