Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
YLA120E-JQYOK
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
Clé à chocs Yokota 1/2 YLA120E-JQ
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
YLA120E-JQYOK
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
130
Couple de serrage maximal (Nm)
130
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
130
Couple de serrage maximal (Nm)
130
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
12
Volume d'air requis
600
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
1890
Code Douanier
84671110
Type
Yoke Impulse Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLA120E-JQYOK
EAN
8717981014446
UBB
500619101180
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLA120E-JQ