text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 19 1/2 po. 6 pans ouverture de clé 10 mm longueur 38 mm GE


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Poids par pièce (g) 55
Code Douanier
Model 19 10
Type Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2230.100.001
EAN 4010886613023
UBB 240122034699
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6130290

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.