Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
7Y755794
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
Wera Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform Imperial, avec valeur préréglée en usine (2,5-29,0 in. lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille de manche 105 mm, 7465 x 2.5 in. lbs.
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7Y755794
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.2 - 1.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.2 - 1.3
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
0.2
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
Marque
Wera
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Y755794
EAN
4013288102942
UBB
500731043799
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05074720001