Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1F165561
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
Wera Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 89 mm, 7450 x 0,1-0,34 Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1F165561
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
133
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.1 - 0.34
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
133
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.1 - 0.34
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
0.1
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F165561
EAN
4013288188106
UBB
500731002456
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05074790010