Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2D372935
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
Wera Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, manche "revolver", 7462 x 3,0-6,0 Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2D372935
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
3 - 6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
3 - 6
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
3
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
Marque
Wera
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D372935
EAN
4013288188168
UBB
500731009899
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05074717010