Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
3Q064348
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
Wera Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, avec valeur préréglée en usine (3,0-8,8 Nm), avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, manche "revolver", 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3Q064348
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
4 - 8.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
4 - 8.8
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
Marque
Wera
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Q064348
EAN
4013288156167
UBB
500731017637
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05074728001