Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
5Z349156
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
Wera Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, avec valeur préréglée en usine (0,3-3,0 Nm), avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille de manche 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5Z349156
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.1 - 3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.1 - 3
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
1.2
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Z349156
EAN
4013288102928
UBB
500731030416
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05074716001