Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4M024320
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
Wera Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, avec valeur préréglée en usine (0,1-1,5 Nm), avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille de manche 89 m, 7452 x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4M024320
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
133
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.9 - 1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
133
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.9 - 1.5
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
0.9
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4M024320
EAN
4013288179197
UBB
500731022827
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05074794001