text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, avec valeur préréglée en usine (0,1-1,5 Nm), avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille de manche 89 m, 7451 x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm


Numéro d'article 7O238799
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.3 - 1
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.3 - 1
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O238799
EAN 4013288179203
UBB 500731042130
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074792001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.