text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 Impérial Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.


Numéro d'article 2V607330
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 15 - 40
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 15 - 40
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Avec échelle Oui
Marque Wera

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V607330
EAN 4013288188267
UBB 500731014170
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074722010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.