Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
8W470207
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
Wera Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 89 mm, 7451 ESD x 0,3-1,0 Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8W470207
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
133
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.3 - 1.0
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
133
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.3 - 1.0
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
0.1
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Non
Marque
Wera
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W470207
EAN
4013288188212
UBB
500731050539
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05074822010