text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm


Numéro d'article 3Z602252
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.3 - 1.2
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.3 - 1.2
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.9
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z602252
EAN 4013288188236
UBB 500731019120
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074840010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.