text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform, avec valeur préréglée en usine (0,1-1,5 Nm), avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille de manche 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm


Numéro d'article 2Y798836
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.1 - 0.34
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.1 - 0.34
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y798836
EAN 4013288179210
UBB 500731014907
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074820001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.