text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform, avec valeur préréglée en usine (0,1-1,5 Nm), avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille de manche 105 mm, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm


Numéro d'article 1P604297
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 3
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 3
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 1.2
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P604297
EAN 4013288179098
UBB 500731005426
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074842001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.