text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform, avec valeur préréglée en usine (0,1-1,0 Nm), avec mandrin à serrage rapide, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm


Numéro d'article 8V617389
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 138
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.1 - 0.34
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 138
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.1 - 0.34
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Redimensionnement de pas (Nm) 0.015
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Marque Wera

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V617389
EAN 4013288179067
UBB 500731050380
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074826001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.