text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 2 x 157 mm


Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Empreinte combinée fente et Phillips, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

Numéro d'article 4F919661
L (mm)
Système à vis PlusMinus
Taille 2
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 157
Système à vis PlusMinus
Taille 2
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Code Douanier
Type Interchangeable Bit

La description

Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Empreinte combinée fente et Phillips, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F919661
EAN 4013288228598
UBB 500731698774
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006517001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.