Jeu d'embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Jeu d'embouts
7I215614
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
Wera Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7I215614
Emballage
Sac
Nombre de bits PH
3
Nombre de bits PZ
0
Nombre de bits Torx
5
Nombre de bits fente
3
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Emballage
Sac
Nombre de bits PH
3
Nombre de bits PZ
0
Nombre de bits Torx
5
Nombre de bits fente
3
Nombre de bits total
18
Avec support magnétique
Oui
Nombre de bits internes hexagonaux
0
Nombre de bits TriWing
0
Nombre de bits à deux trous
0
Avec cliquet de mèche
Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles
3
Avec poignée
Oui
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
Type
Bit Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Il faut un tournevis précis offrant la puissance nécessaire au vissage final et qui soit en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un système planétaire pouvant être activé au besoin est la solution : intégré au manche du tournevis, il multiplie mécaniquement par 4 la vitesse de travail lors d'un vissage sans résistance. Une main maintient l'avant du manche alors que l'autre tourne la partie supérieure. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de désactiver le turbo pour serrage ou desserer avec un couple élevé, comme dans le cas d'un vissage dans le bois ou pour un parfait ajustage. Le planétaire en acier ne nécessite aucun entretien et offre une très grand longévité et une résitance de 14 Nm en mode bloqué. Le porte-embouts Rapidaptor permet d'utiliser le Kraftform Turbo avec tous les embouts 6 pans 1/4" standard pour différentes empreintes. Grâce à la fonction Rapidaptor, les embouts peuvent être insérés directement et retirés facilement en faisant coulisser la douille vers l'avant, le tout avec une seule main.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I215614
EAN
4013288214621
UBB
500711210608
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05057483001