text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 pièces


Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 pièces 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" , drive : 1/4" x 152 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" x 150 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" x 150 mm 1x 8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4" : 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" : 1/4" , x 37 mm 1x 816 R Tournevis d'assemblage avec mandrin Rapidaptor à serrage rapide : 1/4" , x 119 mm 7x 8790 HMA Douille Zyklop 1/4" , 5,5x23 mm, 6x 8790 HMA Douille Zyklop 1/4" : 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Embouts Z : PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Embouts Z : 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Embouts TORX® Z : TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Embouts Z : 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 Embouts combinés HSS : 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Mèches hélicoïdales métalliques HSS : 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Embout de préhension de vis pour les lames de tournevis, les embouts longs et les clés en L, avec fonction de maintien pour les vis : 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Testeur de phase unipolaire : 0,5 x 3 x 70 mmCoffret d'outils compact comprenant les 39 outils de vissage les plus importants pour les travaux sur le métal. Comprend le cliquet incroyablement rapide ¼" , Zyklop Speed et ses accessoires , 7 douilles manuelles et électriques, tailles 5,5-13, 1 porte-embout universel , 13 embouts d'une longueur de 89 mm , 6 forets hélicoïdaux en métal d'un diamètre de 3-10 mm , 1 pince à vis pour maintenir fermement les vis , 1 testeur de phase unipolaire 247 , boîte en textile, très robuste et durable , peut être positionnée à la verticale dans l'étagère de l'atelier pour un rangement pratique , protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur en textile , faible poids et volume pour une mobilité simplifiée.

Numéro d'article 81618.005.928
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 12
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 7
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 39
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 13
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 300
Code Douanier
Type Tool Set

La description

Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 pièces 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" , drive : 1/4" x 152 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" x 150 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" x 150 mm 1x 8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4" : 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" : 1/4" , x 37 mm 1x 816 R Tournevis d'assemblage avec mandrin Rapidaptor à serrage rapide : 1/4" , x 119 mm 7x 8790 HMA Douille Zyklop 1/4" , 5,5x23 mm, 6x 8790 HMA Douille Zyklop 1/4" : 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Embouts Z : PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Embouts Z : 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Embouts TORX® Z : TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Embouts Z : 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 Embouts combinés HSS : 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Mèches hélicoïdales métalliques HSS : 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Embout de préhension de vis pour les lames de tournevis, les embouts longs et les clés en L, avec fonction de maintien pour les vis : 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Testeur de phase unipolaire : 0,5 x 3 x 70 mmCoffret d'outils compact comprenant les 39 outils de vissage les plus importants pour les travaux sur le métal. Comprend le cliquet incroyablement rapide ¼" , Zyklop Speed et ses accessoires , 7 douilles manuelles et électriques, tailles 5,5-13, 1 porte-embout universel , 13 embouts d'une longueur de 89 mm , 6 forets hélicoïdaux en métal d'un diamètre de 3-10 mm , 1 pince à vis pour maintenir fermement les vis , 1 testeur de phase unipolaire 247 , boîte en textile, très robuste et durable , peut être positionnée à la verticale dans l'étagère de l'atelier pour un rangement pratique , protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur en textile , faible poids et volume pour une mobilité simplifiée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05135928001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.