text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 pièces


Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 tournevis dynamométrique 7441 avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 17 pièces. Système manche/lames interchangeables compact pour la réalisation de vissages avec contrôle de couple. Incluant manche dynamométrique 7441, à couple réglable sur une plage comprise entre 1,2 et 3,0 Nm. Réglable par pas de 0,10 Nm. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprenant 16 embouts de 89 mm de long. Avec pochette pliante très pratique pour un rangement clair et ordonné.

Numéro d'article 3M956642
Emballage Sac
Isolé 1 000 V Non
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 3
Nombre de tournevis plats 1
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Isolé 1 000 V Non
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 3
Nombre de tournevis plats 1
Nombre de tournevis Torx 5
Nombre total d'outils 7
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 17
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 4
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt 60 Torque
Type Bit Set

La description

Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 tournevis dynamométrique 7441 avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 17 pièces. Système manche/lames interchangeables compact pour la réalisation de vissages avec contrôle de couple. Incluant manche dynamométrique 7441, à couple réglable sur une plage comprise entre 1,2 et 3,0 Nm. Réglable par pas de 0,10 Nm. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprenant 16 embouts de 89 mm de long. Avec pochette pliante très pratique pour un rangement clair et ordonné.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M956642
EAN 4013288169624
UBB 500643548018
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05059293001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.