text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 60, acier inoxydable, 17 pièces


Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 3816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Réalisation acier inoxydable permettant d'éviter la rouille erratique. 17 pièces.

Numéro d'article 81930.071.116
Emballage Sac
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 16
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 4
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 475
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt 60
Type Bit Set

La description

Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 3816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Réalisation acier inoxydable permettant d'éviter la rouille erratique. 17 pièces.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81930.071.116
EAN 4013288115713
UBB 500511587510
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05071116001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.