text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 28 SB (sur carte), 6 pièces


Outil compact Wera avec manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée dans la poignée pouvant accueillir 6 embouts. La lame baïonnette est rétractable pour les espaces restreints. Elle peut aussi être enlevée en mode machine. Avec puissant aimant permanent pour un maintien précis de l'embout.

Numéro d'article 0G785562
Emballage Box
Longueur (m) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Box
Longueur (m) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

La description

Outil compact Wera avec manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée dans la poignée pouvant accueillir 6 embouts. La lame baïonnette est rétractable pour les espaces restreints. Elle peut aussi être enlevée en mode machine. Avec puissant aimant permanent pour un maintien précis de l'embout.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05073240001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.