text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 avec pochette, 7 pièces


Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : "main" et "machine". Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera. Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor. Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée pour le rangement des embouts. Cet ensemble remplace donc un jeu de 6 tournevis et réduit l'équipement nécessaire au minimum. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Numéro d'article 7S189035
Isolé Oui
Emballage Sac
Longueur (m) 25
Isolé 1 000 V Oui
Tête à changement rapide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Sac
Longueur (m) 25
Isolé 1 000 V Oui
Tête à changement rapide Oui
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis plats 1
Nombre de tournevis Torx 1
Nombre total d'outils 7
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 1
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model Kraftform Kompakt Finder 1
Type Bit Set

La description

Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : "main" et "machine". Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera. Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor. Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée pour le rangement des embouts. Cet ensemble remplace donc un jeu de 6 tournevis et réduit l'équipement nécessaire au minimum. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S189035
EAN 4013288185327
UBB 500668580151
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05051016001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.