text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque B 1, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm


Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.

Numéro d'article 2G968800
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 360
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 360
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10 - 50
Largeur de tête (mm) 25
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Redimensionnement de pas (Nm) 0.25
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.25
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 16.5
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Type Torque Wrench

La description

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G968800
EAN 4013288193193
UBB 500686599084
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075610001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.