Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
0E344122
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
Wera 8003 A Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4", 1/4" x 141 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0E344122
Isolé
Non
Longueur (m)
141
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Longueur (m)
141
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Oui
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Angle de basculement arrière (°)
4.7
Commutable
Non
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Manche extensible
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Cliquet Zyklop Metal avec carré traversant. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. Le système à double engrènement permet une subdivision des 38 dents robustes en une fine denture à 76 crans, d'où un angle de reprise de 4,7° seulement. Inversion de sens très aisée grâce au carré mobile captif. Également doté, pour la première fois, d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E344122
EAN
4013288174017
UBB
500643576480
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
05004003001