text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 PH Impaktor 1, 6 pièces


6 embouts Impaktor Wera clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique. Tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des contraintes extrêmes. Le revêtement diamanté rugueux garnissant la pointe des embouts permet, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.

Article number 7B734242
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 6
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Packed per 1

Specifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 6
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model BIT-CHECK

Description

6 embouts Impaktor Wera clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique. Tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des contraintes extrêmes. Le revêtement diamanté rugueux garnissant la pointe des embouts permet, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.

Article numbers

Article number 7B734242
EAN 4013288157713
UBB 500643324014
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057691001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.