text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 IMP DC PZ Embouts DIY Impaktor, PZ 3 x 25 mm, 10 pièces


Embouts haute qualité pour vis Pozidriv*. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 3D263354
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

La description

Embouts haute qualité pour vis Pozidriv*. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D263354
EAN 4013288157683
UBB 500643402638
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057622001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.