text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Belt C 1 Jeu de douilles Zyklop 1/2" avec fonction de retenue, 7 pièces


Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme "Twist to Unlock", très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Article number 9J920852
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 6
Nombre total d'outils 6
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Packed per 1

Specifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 6
Nombre total d'outils 6
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Code Douanier 82042000
Type Socket Spanner Set

Description

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme "Twist to Unlock", très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Article numbers

Article number 9J920852
EAN 4013288204400
UBB 500693652736
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003995001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.