text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Stainless 1, 10 pièces


Bit-Check positionnable debout, contenant des embouts haute qualité en acier inoxydable, permettant d'éviter la rouille erratique disgracieuse. 9 embouts Wera en acier inoxydable. 1 porte-embouts inox à serrage rapide Rapidaptor. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Numéro d'article 81568.071.110
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 5
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 9
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Bit-Check positionnable debout, contenant des embouts haute qualité en acier inoxydable, permettant d'éviter la rouille erratique disgracieuse. 9 embouts Wera en acier inoxydable. 1 porte-embouts inox à serrage rapide Rapidaptor. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05071110001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.