text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Tournevis pour vis TORX®, TX 30 x 150 mm


Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 3M195892
Isolé Non
Longueur totale (mm) 262
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 262
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 150
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 8
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 977

La description

Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M195892
EAN 4013288094780
UBB 500643321044
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05024404001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.