text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Clés mâles coudées TORX®, BlackLaser, TX 25 x 60 mm


Clé mâle coudée haute qualité pour vis à empreinte TORX®. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numero articolo 1X206569
Isolé Non
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Isolé Non
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera

Descrizione

Clé mâle coudée haute qualité pour vis à empreinte TORX®. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numeri di articolo

Numero articolo 1X206569
EAN 4013288019325
UBB 500643319402
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024012001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.