text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šesťhranný kľúč 950 SPKS Multicolour 1,5 x 50


Clé mâle coudée Wera haute qualité, avec confortable gainage associé à un repérage par couleur. Le bon outil est ainsi immédiatement à portée de main - main que la préhension ergonomique et agréable contribue à ménager, y compris à basses températures. Le profil exclusif Hex-Plus assure une grande surface de contact sur la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à peau de chagrin et la tête de vis n'est pas arrondie. La tête sphérique sur le bras long assure la fonctionnalité dans les cas les plus défavorables. Le traitement de surface BlackLaser assure la longévité et la protection contre la rouille. Le marquage durable au laser assure une bonne lisibilité et minimise de fait la perte de temps.

Article number 7Z830239
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 50
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 50
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 14
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82041100
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Description

Clé mâle coudée Wera haute qualité, avec confortable gainage associé à un repérage par couleur. Le bon outil est ainsi immédiatement à portée de main - main que la préhension ergonomique et agréable contribue à ménager, y compris à basses températures. Le profil exclusif Hex-Plus assure une grande surface de contact sur la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit à peau de chagrin et la tête de vis n'est pas arrondie. La tête sphérique sur le bras long assure la fonctionnalité dans les cas les plus défavorables. Le traitement de surface BlackLaser assure la longévité et la protection contre la rouille. Le marquage durable au laser assure une bonne lisibilité et minimise de fait la perte de temps.

Article numbers

Article number 7Z830239
EAN 4013288211910
UBB 500713657749
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05022678001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.