text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera 950 SPKL Embout à bille Clé hexagonale à code couleur 5mm Acier BlackLaser 154mm


950 SPKL Clé en L multicolore, métrique, 5 x 154 mmClé en L Wera haut de gamme avec manchon de tuyau pratique à code couleur, qui rend l'outil facilement accessible et dont la poignée ergonomique et confortable est agréable à la main, même à basse température. Le profil Hex Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la tête de vis est pratiquement éliminée. La bille sur le bras long permet de travailler en toute sécurité, même dans des positions d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Le marquage de la taille au laser et donc résistant à l'abrasion sur la clé L permet un accès rapide.

Objednací číslo 1X936772
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 154
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 154
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 27
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 SPKL

Popis

950 SPKL Clé en L multicolore, métrique, 5 x 154 mmClé en L Wera haut de gamme avec manchon de tuyau pratique à code couleur, qui rend l'outil facilement accessible et dont la poignée ergonomique et confortable est agréable à la main, même à basse température. Le profil Hex Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la tête de vis est pratiquement éliminée. La bille sur le bras long permet de travailler en toute sécurité, même dans des positions d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Le marquage de la taille au laser et donc résistant à l'abrasion sur la clé L permet un accès rapide.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X936772
EAN 4013288167880
UBB 500643310070
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022610001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.