text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, 6 x 172 mm


Clé coudée Wera haut de gamme avec gainage de couleur assurant un bon confort. L'outil peut être saisi rapidement et le manche ergonomique et agréable préserve les mains, même à basse température. Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. La tête sphérique sur le bras long permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion. Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Numéro d'article 6A501347
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 172
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 172
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 31
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 SPKL

La description

Clé coudée Wera haut de gamme avec gainage de couleur assurant un bon confort. L'outil peut être saisi rapidement et le manche ergonomique et agréable préserve les mains, même à basse température. Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. La tête sphérique sur le bras long permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion. Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A501347
EAN 4013288167897
UBB 500643310237
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022612001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.