text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, 4 x 137 mm


Clé coudée Wera haut de gamme avec gainage de couleur assurant un bon confort. L'outil peut être saisi rapidement et le manche ergonomique et agréable préserve les mains, même à basse température. Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. La tête sphérique sur le bras long permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion. Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Objednací číslo 4L028768
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4
Isolé 1 000 V Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 63
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 137
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 24
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 SPKL

Popis

Clé coudée Wera haut de gamme avec gainage de couleur assurant un bon confort. L'outil peut être saisi rapidement et le manche ergonomique et agréable préserve les mains, même à basse température. Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. La tête sphérique sur le bras long permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion. Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L028768
EAN 4013288167873
UBB 500643309833
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022608001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.