text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal de ponta esférica Wera 950 SPKL Chave hexagonal com código de cores 1,5 mm Aço BlackLaser 90 mm


Clé coudée Wera haut de gamme avec gainage de couleur assurant un bon confort. L'outil peut être saisi rapidement et le manche ergonomique et agréable préserve les mains, même à basse température. Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. La tête sphérique sur le bras long permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion. Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Numéro d'article 9Z321201
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 1.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Emballé par 1

Spécifications

Lungime totală (mm) 90
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 1.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 90
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 14
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 950 SPKL

La description

Clé coudée Wera haut de gamme avec gainage de couleur assurant un bon confort. L'outil peut être saisi rapidement et le manche ergonomique et agréable préserve les mains, même à basse température. Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. La tête sphérique sur le bras long permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion. Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z321201
EAN 4013288167842
UBB 500643309007
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022600001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.