text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. impérial, 7/32" x 172 mm


Clé coudée Wera à gainage plastique pour ménager les doigts. Préhension plus ergonomique et plus agréable y compris à basses températures. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Objednací číslo 0M269426
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 172
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 172
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 7/32 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 31
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 SPKL

Popis

Clé coudée Wera à gainage plastique pour ménager les doigts. Préhension plus ergonomique et plus agréable y compris à basses températures. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M269426
EAN 4013288182555
UBB 500643311896
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022635001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.