text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. impérial, 5/16" x 195 mm


Clé coudée Wera à gainage plastique pour ménager les doigts. Préhension plus ergonomique et plus agréable y compris à basses températures. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéro d'article 6D681112
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 195
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 195
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 5/16 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 37
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 950 SPKL

La description

Clé coudée Wera à gainage plastique pour ménager les doigts. Préhension plus ergonomique et plus agréable y compris à basses températures. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D681112
EAN 4013288182579
UBB 500643312217
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022637001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.