text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 950 PKS Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 3 x 71 mm


Clé mâle coudée haute qualité à bras extra-court, utilisable sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéro d'article 2J858733
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur de clé (mm) 3
Longueur totale (mm) 71
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 71
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 20
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Clé mâle coudée haute qualité à bras extra-court, utilisable sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J858733
EAN 4013288098078
UBB 500643538456
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05133153001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.