text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 4 x 140 mm


Clé mâle coudée haute qualité à bras extra-court, utilisable sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéro d'article 9L563184
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 140
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 10
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 950 PKLS

La description

Clé mâle coudée haute qualité à bras extra-court, utilisable sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L563184
EAN 4013288139313
UBB 500643536880
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022044001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.