text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 12 x 250 mm


Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Avec jambe extra-longue.

Article number 0G178585
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 12
Isolé 1 000 V Non
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 250
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 12
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 250
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 45
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950

Description

Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Avec jambe extra-longue.

Article numbers

Article number 0G178585
EAN 4013288018731
UBB 500643528622
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05021645001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.