text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 950 L Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 1.5 x 90 mm


Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Avec jambe extra-longue.

Numéro d'article 9C833258
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur de clé (mm) 1.5
Longueur totale (mm) 90
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 90
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 14
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 950

La description

Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Avec jambe extra-longue.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C833258
EAN 4013288038722
UBB 500643526642
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021600001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.