text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Jeu de clés mâles coudées, syst. impérial, BlackLaser, 9 pièces


Jeu de clés mâles coudées haute qualité, pour vis six pans creux du système impérial, sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Clés mâles coudées à profil Hex-Plus : offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Article number 2X079886
Modèle Autre
Tailles (mm) 2 - 9.5
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Packed per 1

Specifications

Modèle Autre
Tailles (mm) 2 - 9.5
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera

Description

Jeu de clés mâles coudées haute qualité, pour vis six pans creux du système impérial, sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Clés mâles coudées à profil Hex-Plus : offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Article numbers

Article number 2X079886
EAN 4013288154118
UBB 500643573412
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05133180001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.