text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 7 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, 9 pièces


Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Résistant à l'abrasion, l'indication de la taille permet de repérer aussitôt la bonne clé. Sous clip très pratique pour un accès rapide.

Numéro d'article 3S720408
Modèle Autre
Finition de poignée À angle droit
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Finition de poignée À angle droit
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 950/9

La description

Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Résistant à l'abrasion, l'indication de la taille permet de repérer aussitôt la bonne clé. Sous clip très pratique pour un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S720408
EAN 4013288112286
UBB 500643526238
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021737001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.