text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 4 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9 pièces


Jeu de clés mâles coudées haute qualité à jambe extra-courte, utilisables sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion. Sous clip très pratique, dont le matériau inusable garantit un maintien sûr et un prélèvement aisé des clés mâles coudées.

Numero articolo 4D851764
Modèle Autre
Finition de poignée À angle droit
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Modèle Autre
Finition de poignée À angle droit
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950/9

Descrizione

Jeu de clés mâles coudées haute qualité à jambe extra-courte, utilisables sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion. Sous clip très pratique, dont le matériau inusable garantit un maintien sûr et un prélèvement aisé des clés mâles coudées.

Numeri di articolo

Numero articolo 4D851764
EAN 4013288139177
UBB 500643573826
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05073594001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.