text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 3 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9 pièces


Jeu de clés mâles coudées haute qualité à jambes extra-courtes, utilisables sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Clip réalisé dans un matériau inusable, garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Objednací číslo 5H650658
Modèle Autre
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Autre
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950/9

Popis

Jeu de clés mâles coudées haute qualité à jambes extra-courtes, utilisables sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Clip réalisé dans un matériau inusable, garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H650658
EAN 4013288112255
UBB 500643574089
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05133163001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.