text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus 2 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9 pièces


Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Avec jambe extra-longue.

Numéro d'article 6M211441
Modèle Autre
Finition de poignée À angle droit
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Finition de poignée À angle droit
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 950/9

La description

Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux. Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Avec jambe extra-longue.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M211441
EAN 4013288111937
UBB 500643572000
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021909001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.